Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UELFC206D1W3
Flange Cartridge Unit
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UELFC206D1W3
Rubix:667058
EAN:00029176577840

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFC206D1W3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Seria | uelfc |
| Całkowita szerokość łożyska | 48.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Ciężar | 1.25 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie