Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE207-20CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE207-20CC
Rubix:3146376
Producent:UCFE.207-20.CC
EAN:3413529575350
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE207-20CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.6 kg
zł 168,12 Netto
/ Sztuka
zł 206,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie