Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF207T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF207T04
Rubix:3146070
Producent:UCF.207.T04
EAN:3413529547579
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF207T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Długość117 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.5 kg
zł 95,44 Netto
/ Sztuka
zł 117,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie