Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL211H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL211H
Rubix:3147045
Producent:UKFL.211H
EAN:3413529509300
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość33 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL211H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość33 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość224 mm
Długość130 mm
Seriaukfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.04 kg
zł 194,14 Netto
/ Sztuka
zł 238,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie