Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFL204N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFL204N
Rubix:3145612
EAN:3413529521067





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL204N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE NA WSZYSTKIE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów w wersjach JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM CZASOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów w odniesieniu do Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE NA WSZYSTKIE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów w wersjach JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM CZASOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów w odniesieniu do Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Pełna gama JIS i ISO w jednym miejscu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x47x113 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 480 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | exfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.47 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,86 Netto
/ Sztuka
zł 142,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie