Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFE20722

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFE20722
Rubix:3145576
Producent:EXFE207-22
EAN:3413520678920
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość37.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE207-22


korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe z wkładką i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość37.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.71 kg
zł 91,8 Netto
/ Sztuka
zł 112,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie