Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL207HCC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL207HCC
Rubix:1401783
Producent:UKFL.207.H.CC
EAN:3413529558827
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL207HCC


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość161 mm
Długość90 mm
Seriaukfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.21 kg
zł 146,63 Netto
/ Sztuka
zł 180,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie