Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF203-11

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF203-11
Rubix:3146007
Producent:UCF.203-11
EAN:3413529572212
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17.463 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF203-11


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialna wkładka łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17.463 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.6 kg
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie