Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF1.3/16

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MSF1.3/16
Rubix:664149
Producent:MSF1.3/16 R
EAN:00747023013043
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość117.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF1.3/16


Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi

Mocne strony

MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1700 g
Szerokość117.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Wysokość31.4 mm
Długość117.5 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska42.9 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Ciężar1.7 kg
218,71 Netto
/ Sztuka
269,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie