Referencje
SNR:EXFE20723
Rubix:3145577
Producent:EXFE207-23
EAN:3413520699413




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36.513 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE207-23
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 36.513 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.68 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 91,8 Netto
/ Sztuka
zł 112,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie