Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL205-16
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL205-16
Rubix:2554448
Producent:SUCFL205-16
EAN:3413520999605




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL205-16
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus z odlewanej stali nierdzewnej, wkład łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie