Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE208HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFLE208HN
Rubix:3147094
Producent:UKFLE.208.H.N
EAN:3413529539932
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE208HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa promieniowa z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania143.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość172 mm
Długość105 mm
Seriaukfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.7 kg
zł 211,47 Netto
/ Sztuka
zł 260,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie