Referencje
SNR:MUCNFL204
Rubix:1898004
Producent:MUCNFL204
EAN:3413520461553




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu :
Łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej i obudową z tworzywa termoplastycznego ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | termoplast |
| Wysokość | 130 mm |
| Długość | 64.8 mm |
| Seria | mucnfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10900 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.25 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,07 Netto
/ Sztuka
zł 171,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie