Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE206N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFLE206N
Rubix:3145669
EAN:3413529536382





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE206N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala sprostać każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala sprostać każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, przemieszczanie materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 149x83x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 934 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 36.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 142 mm |
| Długość | 80 mm |
| Seria | exfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.91 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,18 Netto
/ Sztuka
zł 146,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie