Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFC214D1

Łożyska kołnierzowe 4-otworowe serii UCFC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UCFC214D1
Rubix:207645
Producent:UCFC214D1 N
EAN:00029176574245
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość125.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania125.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC 214 D1


Wysokiej jakości żeliwna obudowa. Malowana elektrostatycznie na wszystkich powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6900 g
Średnica wewn.70 mm
Szerokość125.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania125.2 mm
Materiałżeliwo
Wysokość150 mm
Długość215 mm
Seriaucfc
Całkowita szerokość łożyska74.6 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62000 N
Średnica zewn.125 mm
Ciężar8 kg
Typ montażu4-śrubowy kołnierz z pilotem
  • Termin dostawy na zapytanie