Referencje
SNR:USFLZ203
Rubix:3147515
Producent:USFLZ.203
EAN:3413529530663




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ203
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, jednowargowe uszczelnienie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112.5 mm |
| Długość | 60.5 mm |
| Seria | usflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,32 Netto
/ Sztuka
zł 70,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie