Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SF40EC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SF40EC
Rubix:380197
Producent:SF40EC R
EAN:00747023029181


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 56.62 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SF40EC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
SF40EC - RHP żeliwna jednostka łożyskowa z kołnierzem - średnica wału 40 mm
Mocne strony
SF dostarczany z łożyskiem 1000G, SF-EC z 1200ECG oraz SF-DEC z 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 56.62 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 130.2 mm |
| Długość | 130.2 mm |
| Seria | sf.ec |
| Całkowita szerokość łożyska | 101.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Średnica zewn. | 101.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,86 Netto
/ Sztuka
zł 180,64 Brutto
- Dostępny