Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELFL211

Łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem mocującym UELFL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELFL211
Rubix:3035792
Producent:UELFL211
EAN:0013992169341
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość43 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFL211


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii Timken UELFL są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość43 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwna obudowa (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość130 mm
Długość224 mm
Seriauelfl 200
Całkowita szerokość łożyska68.6 mm
Zacisk25 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43400 N
Średnica zewn.71.4 mm
Ciężar3.6 kg
Typ montażużeliwna oprawa łożyskowa kołnierzowa dwubolcowa z żeliwa z mimośrodowym pierścieniem ustalającym (uel)
zł 213,01 Netto
/ Sztuka
zł 262 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie