Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFE210L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFE210L3
Rubix:3145589
Producent:EXFE.210L3
EAN:3413520609566
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE210L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, potrójne uszczelnienie wargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.77 kg
zł 162,52 Netto
/ Sztuka
zł 199,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie