Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FY 2.3/16 TF

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FY 2.3/16 TF
Rubix:646040
Producent:63405
EAN:7316577748003
SKF FLANGED CARTRIDGE SQUARE FY 2.3/16 TF

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość64.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FY 2.3/16 TF


kwadratowy blok kołnierzowy na 4 śruby
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)62,77x175x55,56 mm
Waga Logistyczna3316 g
Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość64.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania16 mm
Materiałżeliwo szare
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość33.4 mm
Długość162 mm
Seriafy
Całkowita szerokość łożyska130 mm
Zacisk16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43600 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.55 kg
Typ montażukołnierzowy z kołnierzem kwadratowym i śrubą dociskową (tf)
  • Termin dostawy na zapytanie