Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF207N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:EXF207N
Rubix:3145454
EAN:3413529520411
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość37.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF207N


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSKOWYCH SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości z zakresu JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są istotne i/lub przewiduje się silne obciążenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)72x72x117 mm
Waga Logistyczna1640 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość37.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Długość117 mm
Seriaexf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.61 kg
zł 153,58 Netto
/ Sztuka
zł 188,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie