Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSF208/FVSL613
Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCSF208/FVSL613
Rubix:2568687
Producent:SUCSF208/FVSL613
EAN:0013992249074


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSF208/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCSF 208/FVSL613 oprawa łożyskowa kołnierzowa ze stali nierdzewnej z mocowaniem na cztery śruby i smarem stałym food grade (FVSL613) do zastosowań higienicznych.
Zastosowania
● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
| Materiał | żeliwo nierdzewne (obudowa) z wkładką łożyskową ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Wysokość | 130 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | sucsf208 |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.2 mm |
| Zacisk | 12 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24800 N |
| Średnica zewn. | 51.2 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
| Typ montażu | kołnierz na cztery śruby (square flange) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie