Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF202N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXF202N
Rubix:3145443
EAN:3413529520367





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF202N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład z łożyskiem kulkowym promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Kompletna oferta JIS i ISO w jednym miejscu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x47x86 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 700 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 86 mm |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.68 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,07 Netto
/ Sztuka
zł 142,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie