Referencje
SNR:ESFLE211
Rubix:3145374
Producent:ESFLE.211
EAN:3413529530144




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFLE211
split plummer block for bearings on adapter sleeve, made of grey cast
korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 222 mm |
| Długość | 134 mm |
| Seria | esfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 2.97 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,97 Netto
/ Sztuka
zł 195,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie