Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE210CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:USFLE210CO
Rubix:3147506
Producent:USFLE.210.CO
EAN:3413529565382




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE210CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 190 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.06 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 160,97 Netto
/ Sztuka
zł 197,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie