Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA209-26
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA209-26
Rubix:3035612
Producent:UCPA209-26
EAN:0013992458070


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA209-26
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy Timken UCPA 209-26 z gwintowaną podstawą (tapped base) i blokadą set screw do zastosowań przemysłowych. Wyposażony w solidne uszczelnienie i fabrycznie nasmarowany smarem.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa (cast iron); wkład łożyskowy z stalowym flingerem/częściami |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 106 mm |
| Długość | 120 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Zacisk | 13 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34100 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.3 kg |
| Typ montażu | gwintowana podstawa (tapped base) z blokadą set screw |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,28 Netto
/ Sztuka
zł 149,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie