Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMSF75

Wkładka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:TMSF75
Rubix:666726
Producent:TMSF75 R
EAN:00747023034895
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Szerokość196.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania152.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMSF75


Łożysko obudowy / zespół RHP
TMSF75 RHP Potrójne uszczelnienie, obudowana jednostka łożyskowa z kołnierzem na 4 śruby - wał 75mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9300 g
Średnica wewn.75 mm
Szerokość196.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania152.4 mm
Materiałżeliwo
Wysokość55 mm
Długość196.5 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska82.6 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r54500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71500 N
Ciężar9.3 kg
zł 857,47 Netto
/ Sztuka
zł 1054,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie