Referencje
SNR:UCFL212CO
Rubix:3146625
Producent:UCFL.212.CO
EAN:3413529558148




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL212CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 250 mm |
| Długość | 140 mm |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 3.77 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 252,85 Netto
/ Sztuka
zł 311,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie