Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFA201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFA201
Rubix:3147224
Producent:USFA.201
EAN:3413529514700
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA201


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Wysokość95 mm
Długość57 mm
Seriausfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.29 kg
zł 43,55 Netto
/ Sztuka
zł 53,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie