Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE205-14CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE205-14CC
Rubix:3146351
Producent:UCFE.205-14.CC
EAN:3413529575299
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.22.225 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE205-14CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.22.225 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.8 kg
zł 119,05 Netto
/ Sztuka
zł 146,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie