Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA205

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFA205
Rubix:3145244
Producent:ESFA.205
EAN:3413529514625
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania98 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA205


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania98 mm
Materiałżeliwo
Wysokość125 mm
Długość68 mm
Seriaesfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.59 kg
zł 67,09 Netto
/ Sztuka
zł 82,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie