Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE205HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFE205HCC
Rubix:3146984
Producent:UKFE.205.H.CC
EAN:3413529566044




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE205HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wstawka łożyska kulkowego radialnego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 95 mm |
| Seria | ukfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.83 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 127,22 Netto
/ Sztuka
zł 156,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie