Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLF206/FVSL613
Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLF206/FVSL613
Rubix:2568641
Producent:SUCPLF206/FVSL613
EAN:0013992249661


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLF206/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCPLF 206/FVSL613 to odporny na korozję 4-śrubowy kołnierzowy zespół łożyskowy z food grade solid lube (FVSL613) zapewniającym smarowanie, które pozostaje wewnątrz podczas warunków mycia/czyszczenia. Zaprojektowany do stabilnej pracy w wymagających środowiskach.
Zastosowania
● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | obudowa z polimeru (termoplast); wkład łożyskowy ze stali nierdzewnej (stainless steel ball bearing insert) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 41.4 mm |
| Długość | 107 mm |
| Seria | sucplf |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Zacisk | 19.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9050 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.5 kg |
| Typ montażu | czterośrubowa obudowa łożyska kołnierzowego (blok łożyskowy kołnierzowy) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie