Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFL211

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFL211
Rubix:3145631
Producent:EXFL.211
EAN:3413529508785
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL211


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość224 mm
Długość130 mm
Seriaexfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.24 kg
zł 192,87 Netto
/ Sztuka
zł 237,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie