Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL205CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL205CO
Rubix:3146519
Producent:UCFL.205.CO
EAN:3413529558070
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL205CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość68 mm
Długość125 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.61 kg
zł 118,32 Netto
/ Sztuka
zł 145,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie