Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NTN C-UCF205D1

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:C-UCF205D1
Rubix:330216
EAN:4547359039092
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.1 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy C-UCF 205 D1


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
obecność SVHC >0,1% - Substancja : ołów
CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%

Mocne strony

Gama produktów bardzo wszechstronnych i wymiennych w przemyśle.

- Bezobsługowe łożysko NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można używać przez długi okres bez konieczności odnawiania smaru.

- Wyposażone w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.

- Specjalne śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, dla niektórych łożysk, pewnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub obciążenia udarowe.

- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy z żeliwa w standardowym wyposażeniu dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Dla środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.

- Zaprojektowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawami stalowymi o podwyższonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia oprawy.

Zastosowania

Niezależnie od branży, NTN oferuje różnorodną gamę łożysk samonastawnych, aby dopasować się do Twojego zastosowania. Czy to rolnictwo, górnictwo, budownictwo, obsługa materiałów czy przemysł spożywczy, NTN ma rozwiązanie dla Twojej branży.

Warto wiedzieć! Seria ductile NTN jest przydatna do zmniejszenia masy lub rozmiaru urządzeń maszynowych, co umożliwia umieszczenie obudowy w wąskich miejscach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.1 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Średnica zewn.52 mm
Ciężar900 kg
zł 94,3 Netto
/ Sztuka
zł 115,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie