Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY35-TV-VA-FD
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RASEY35-TV-VA-FD
Rubix:2570406
Producent:0970783870000
EAN:4064327628688




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY35-TV-VA-FD
Łożysko stopkowe wyposażone w samonastawne łożysko ze stali nierdzewnej z pierścieniem blokującym lub śrubą nastawną. Zaprojektowane, aby wytrzymać korozję i wymagające warunki środowiskowe. FD : smar spożywczy NSF H1 TV : biały PBT wzmocniony włóknem szklanym VA : stal nierdzewna odporna na korozję
Jednostki łożyskowe z korpusem, mode
Mocne strony
Materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością, łatwy do czyszczenia. Samonastawność ułatwiająca montaż. Solidne mocowanie stopkowe. Wbudowany punkt smarowania. Osłona chroniąca przed zanieczyszczeniami.
Zastosowania
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Środowiska wymagające częstego czyszczenia i odporności na korozję. Zastosowania o wysokich wymaganiach higienicznych oraz temperatury od –30°C do +100°C dla korpusów plastikowych i od -20°C do +100°C dla korpusów ze stali nierdzewnej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | obudowa plastikowa (biała); wkład łożyskowy ze stali nierdzewnej (va) |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Średnica zewn. | 167 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa 2-śrubowa |
| Wysokość | 94 mm |
| Długość | 167 mm |
| Uszczelnienie | rsr contact seals (r seals) |
| Smarowanie | smar spożywczy napełniony fabrycznie (fd); ponowne smarowanie przez otwory smarownicze (fa107) |
| Seria | rasey..-tv-va-fd |
| Ciężar | 0.76 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22000 N |
| Szerokość | 167 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 493,55 Netto
/ Sztuka
zł 607,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie