Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR ESPLE207
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESPLE207
Rubix:3143712
EAN:3413529548170





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 129 mm |
| Wysokość wału | 46.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPLE207
obudowa z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa promieniowa z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 177x99x56 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1670 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 129 mm |
| Wysokość wału | 46.2 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.9 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | obudowa pillow block z dwoma otworami na śruby (montaż stopkowy) |
| Wysokość | 91.5 mm |
| Długość | 166 mm |
| Uszczelnienie | uszczelniacz z pojedynczą wargą (wkład); obudowa dostarczana ze smarowniczką |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania przez smarowniczkę (m6x1) |
| Seria | esple200 |
| Ciężar | 1.6 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Szerokość | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,43 Netto
/ Sztuka
zł 100,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie