Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UKP310H
SNR - jednostka łożyskowa - UKP.305H
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UKP310H
Rubix:3144709
Producent:UKP.310H
EAN:3413529544110




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 212 mm |
| Wysokość wału | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP310H
Wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją adapterową, uszczelnienie z tarczą odśrodkową
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 212 mm |
| Wysokość wału | 75 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 75 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Wysokość | 75 mm |
| Długość | 275 mm |
| Seria | ukp300 |
| Ciężar | 6.24 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 37800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Szerokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 355,93 Netto
/ Sztuka
zł 437,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie