Oprawa stojąca FAG SES211-L

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:SES211-L
Rubix:1805484
Producent:0856673900000
EAN:4064327116963
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.128 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Wysokość wału70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Oprawa SES211-L


Obudowy bloków rozdzielczych do różnych konstrukcji łożysk. Seria SNV zostanie zastąpiona nową serią SES w 2022 roku.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.128 mm
Odległość od środka do środka mocowania210 mm
Wysokość wału70 mm
Wysokość128 mm
Długość255 mm
Liczba otworów2
Średnica zewn.100 mm
Szerokość70 mm
zł 210,02 Netto
/ Sztuka
zł 258,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie