Referencje
SNR:UCPG209
Rubix:3144550
EAN:3413529506422




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 85 mm |
| Wysokość wału | 53.9 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPG209
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
JEDNO MIEJSCE DO WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych ze standardami JIS i ISO
POPRAWA REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DO WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych ze standardami JIS i ISO
POPRAWA REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 127x124x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2205 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 85 mm |
| Wysokość wału | 53.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,3 Netto
/ Sztuka
zł 144,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie