Referencje
Zastąpiona ref.:RSHE35-XL-N-I
INA:RSHE35-XL-N
Rubix:592252
Producent:0947164390000
EAN:4054372555022


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RSHE35-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem wyżełowanym, uszczelki R.
Mocne strony
PSHE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB i RSHE z GE-KRRB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 103 mm |
| Seria | rshe..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Szerokość | 27 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 165,43 Netto
/ Sztuka
zł 203,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie