Referencje
RHP:CNP1.1/4
Rubix:663278
Producent:CNP1.1/4 R
EAN:00747023001279


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy CNP1.1/4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2400 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Wysokość | 95.6 mm |
| Długość | 110 mm |
| Seria | cnp |
| Ciężar | 2.4 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Szerokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 218,59 Netto
/ Sztuka
zł 268,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie