Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SL1.1/8EC
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SL1.1/8EC
Rubix:666150
Producent:SL1.1/8EC R
EAN:00747023031535


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 35.73 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SL1.1/8EC
Seria standardowa, niski rozstaw osi wału, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SL dostarczany z łożyskiem 1000G, a SL-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.73 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Wysokość | 79.5 mm |
| Długość | 161.5 mm |
| Seria | sl |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 41 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 168,88 Netto
/ Sztuka
zł 207,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie