Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY55-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RASEY55-XL
Rubix:538870
Producent:0009475710000
EAN:4012802802887
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania176 mm
Wysokość wału63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY55-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania176 mm
Wysokość wału63.5 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska60 mm
Średnica zewn.63.5 mm
Typ montażupodstawa 2-śrubowa
Wysokość124.5 mm
Długość222 mm
Uszczelnienier seals
Smarowaniezłącze smarownicze, gwint przyłączeniowy m6
Seriarasey..-xl
Ciężar3.22 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr46000 N
Szerokość35 mm
zł 226,66 Netto
/ Sztuka
zł 278,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie