Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PB17-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PB17-XL
Rubix:592188
Producent:0008291880000
EAN:4012802792928
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania68 mm
Wysokość wału22.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PB17-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PB, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zabezpieczeniem ekscentrycznym, uszczelnienia P.

Mocne strony

PB dostarczany z łożyskiem RAE-NPPB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania68 mm
Wysokość wału22.2 mm
Materiałkorpus łożyska z blachy
Całkowita szerokość łożyska25.4 mm
Średnica zewn.28.4 mm
Średnica otworów mocowania9.5 mm
Wysokość43.2 mm
Długość85.7 mm
Seriapb..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9800 N
Szerokość18.4 mm
zł 58,48 Netto
/ Sztuka
zł 71,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie