Referencje
INA:RASEY25-XL-N
Rubix:223241
Producent:0008582930000
EAN:4012802797992


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 102.5 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY25-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 102.5 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa); stal łożyskowa (wkład) |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Typ montażu | podstawa na dwie śruby |
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 130 mm |
| Uszczelnienie | r seals |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania (rp1/8) |
| Seria | rasey..-xl-n |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Szerokość | 21 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 79,22 Netto
/ Sztuka
zł 97,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie