Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RSAO70-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RSAO70-XL
Rubix:468390
Producent:0009457060000
EAN:4064327886231
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Odległość od środka do środka mocowania282 mm
Wysokość wału95 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RSAO70


Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem wyżej, uszczelnienia R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Odległość od środka do środka mocowania282 mm
Wysokość wału95 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska90 mm
Średnica zewn.102 mm
Średnica otworów mocowania27 mm
Wysokość187 mm
Długość360 mm
Seriarsao..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r68000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr111000 N
Szerokość90 mm
zł 1048,49 Netto
/ Sztuka
zł 1289,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie