Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP204/F
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP204/F
Rubix:2568664
Producent:SUCPLP204/F
EAN:0013992248213


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP204/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Łożysko kołnierzowe Timken SUCPLP204/F z wkładem ze stali nierdzewnej i blokadą śrubą ustalającą. Odporna na korozję obudowa polimerowa z uszczelnieniem i standardowym smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | biała obudowa z termoplastu (polimeru) + wkład ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 38 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Zacisk | 5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Typ montażu | dwubolcowy blok łożyskowy kołnierzowy |
| Wysokość | 65.5 mm |
| Długość | 127 mm |
| Uszczelnienie | dubbele lip nitrilrubberafdichting met beschermende slinger |
| Smarowanie | standardowy smar dopuszczony do kontaktu z żywnością |
| Seria | sucplp204/f |
| Ciężar | 0.35 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5350 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10900 N |
| Szerokość | 31 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie