Referencje
INA:RASEY17-XL
Rubix:592236
Producent:0009733270000
EAN:4012802820690


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY17-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 30.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 30 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyska na dwie śruby (długa podstawa z otworami podłużnymi) |
| Wysokość | 57 mm |
| Długość | 125 mm |
| Uszczelnienie | r seals (lip seals on both sides) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania; przyłącze smarowania gwint m6 |
| Seria | rasey..-xl |
| Ciężar | 0.41 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Szerokość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,28 Netto
/ Sztuka
zł 92,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie